Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Mobil arbeidslift
Lett å flytte, høyden kan justeres til en arbeidshøyde på omtrent 4 m uten strøm
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Sikkert arbeid takket være allsidig rekkverk
- Enkel, uendelig høydejustering ved hjelp av gasstrykkfjær
- Alltid klar til bruk, lite vedlikehold og miljøvennlig, da det ikke er behov for strøm, batterier eller hydraulikkolje
- Kompakte dimensjoner: Dørkompatibel, plassbesparende oppbevaring
- Sammenleggbart verktøystativ på rekkverk
- Gulvpanel egnet for kabinett til 4.4 systemkofferter, eller bare for oppbevaring av verktøy og forbruksvarer
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.