Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
PinPuller® Power, sett, komplett
PinPuller® Power-settet leveres komplett og inneholder de viktigste verktøyene for karosserireparasjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Egnet for universell bruk
Flere bruksområder: Tung glidehammer, trekkeskinne og trekkeelektroder
Raskt og enkelt
Spesiell trekkelektrode for bruk på hjulbuer.
Optimalt utvalg
Settet inneholder de viktigste trekkverktøyene for karosserireparasjoner
Økonomisk og effektivt
Med trimmer for raskt og presist refill av trekkelektroder.
Innhold: 16 deler
- 1 pinpuller-elektrode, 2 rader, 15x, rett
- 1 pinpuller-elektrode, 2 rader, 29x, rett
- 1 pinpuller-elektrode, 2 rader, 27x, buet
- 1 stykke som dras på tvers for 2-rads pinneelektroder
- 1-pinnes elektrode, 1 rad, 10x, rett
- 1-pinnes elektrode, 1 rad, 20x, rett
- 1 tverrstykke for 1-rads pinneelektroder
- 1 ringmutter M14
- 1 kobberelektrode
- 1 kort skrutrekker, 1,2 x 6,5 mm
- 1 trimmer med 2 maler
- 1 6-kt. vinkelnøkkel, størrelse 6 mm
- 1 fil, 150 mm
- 1 filhåndtak
- 1 rissenål
- 20 reserve sveiseelektroder m/fjær
For oppretting av rette flater og hjulbuer
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.