Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Pinneboltuttrekkersett 4 deler
Selvlåsende piper for rask inn- og utskruing av pinnebolter med og uten gjenger
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Ingen deformering av pinnebolten pga. stor inngrepsflate
Kontra-mutter unødvendig
Sikkert grep fra boltlengde på 10 mm
Ett verktøy uten slitedeler
Leveres i et lakkert metallskrin med plastinnsats
Innhold: 4 deler
- 4 pinneboluttrekkere: 1/2" pinneboltpiper for Ø 6, 8, 10 og 12 mm pinnebolter.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.