Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spikerskrue, båndet A2, 16°, TX, plastbåndet
Festes som en spiker, fjernes som en skrue
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Spikerskruen er et utmerket valg for innfesting på steder der det ikke er behov for skruens forbindelseskraft.
- Spikerskruer kan fjernes raskt uten å ødelegge underlaget.
- Spikerskruer kan også strammes i etterkant hvis forbindelsen løsner.
- Spikerskruene egner seg blant annet til tre- eller kryssfinérplater (sinkbelagt) til transport samt terrassebord (rustfritt).
En egnet spikerpistol for Würth -16° spikerskruer er DCN 4590 (07035580). Denne spikerpistolen er kraftig nok til å spikre alle typer spikerskruer, både med plastbånd og ståltrådbånd. Spikerpistolens slaglengdejustering og valg av utløsertype bidrar til god kvalitet og velfungerende spikerskrueforbindelser.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.