Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Trykkluftnippel Serie 320 innvendige gjenger
Høy gjennomstrømning på opptil 2100 l/min ved 16 bar for optimal trykklufttilførsel. Lufttette forbindelser, herdede stålnipler og korrosjonsbeskyttelse for effektivitet og lang levetid
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Høy gjennomstrømning på opptil 2 100 l/min og maksimalt arbeidstrykk på 16 bar
Muliggjør optimal trykklufttilførsel og utnyttelse av trykkluftapparater. Resultatet er bedre produktivitet og lavere energikostnader.
Lufttette tilkoblinger
Lavt strømforbruk og høy effektivitet
Herdede stålnipler
For maks. lastkapasitet og lang levetid.
Alle overflater er forkrommet, forniklet eller forsinket
Høy motstandsdyktighet mot korrosjon for beskyttelse selv under krevende forhold.
320-serien med koblinger er i samsvar med den europeiske standarden og har en nominell bredde på 7,6 mm.
Europeiske profiler er kompatible med andre trykkluftkoblinger.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.