Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Trykkluftnippel Serie 310 innvendig gjenge
Herdede stålnipler med maks. lastbærende kapasitet og lang levetid.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Høy gjennomstrømning på opptil 950 l/min og maksimalt arbeidstrykk på 16 bar
Muliggjør optimal tilførsel av trykkluft og forsyning til utstyr som bruker trykkluft. Resultatet er bedre produktivitet og lavere energikostnader.
Lavt energiforbruk og høy effektivitet
Lufttette koblinger.
Høy beskyttelse og korrosjonsmotstand selv under krevende forhold
Synlige overflater er forkrommede, nikkelbelagte eller galvaniserte.
ISO-profil
Beslag i serie 310 oppfyller kravene i ISO 6150 B (NATO-standard) og har en nominell bredde på 5,3 mm.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.