Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Polyesterfjær, 5,3 mm, viklet 3-veis vridd med Powerglider
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Med tosidig Powerglider for minst mulig radius for legging av kabler
- Mestrer også radier og trange områder som konvensjonelle trekkspoler ikke klarer.
- Økt inntrengningskraft med betydelig mindre kraftbruk
- Spesialhode for å skyve spolen inn og trekke kabelen
- Det er ikke nødvendig å bytte hode
- Stor metallmalje gjør det enkelt å holde kabelen
Polyesterspole
- Fjæra brekker ikke og rives ikke – ingen tidkrevende reparasjoner er nødvendig
- 50 % mindre friksjon enn konvensjonelle trekkefjærer
- Betydelig enklere å bruke enn glassfiber- eller plastfjærer
- Større trekkraft enn glassfiber- eller plastfjærer
Ikke egnet til bruk med kabelmatingssystemet CPS 1
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.