Krympetang, moment med utbyttbare bakker
Inneholder krympetang med moment og 5 stk bakkesett for:
Bakkesett A:
- For isolerte kabelsko, 0,5–6,0 mm² (rød, blå, gul)
- DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²
Bakkesett B:
- For lukkede, uisolerte kabelsko, 1,5–10,0 mm²
- DIN 1,5 / 2,5 / 6 / 10 mm²
Bakkesett C:
- For uisolerte kabelsko, 0,5–6,0 mm², opptil 6,3 mm brede
- DIN 0,5–1,0 / 1,5–2,5 / 4–6 mm²
Bakkesett D:
- Små, isolerte endehylser med og uten krage, 0,5–4 mm²
- DIN 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
Bakkesett E:
- Store, isolerte endehylser, 6–16 mm²
- DIN 6 / 10 / 16 mm²
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.