Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Radonsperre, DAFA
Beskytter mot inntrengning av radongass i boliger
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
DAFA Radonsperre beskytter mot inntrengning av radongass i boliger, og er den beste beskyttelsen tilgjengelig av sitt slag på markedet i dag.
- DAFA Radonsperre innehar systemgodkjenning fra SINTEF, og radonsperren skal derfor brukes sammen med riktig tilbehør
- Beregnet på bruksgruppe B og C
- Leveres i 1,5 m og 4 m bredder
- Godkjent med kun 0,2 mm glidesjikt under betong
Hva er Radongass? Radon er en radioaktiv og kreftfremkallende gass, som kan forårsake bl.a. lungekreft. Radon er fargeløs, lukt- og smakløs. Selv små sprekker og utettheter i gulv kan være tilstrekkelig til at radon siver inn i bygninger fra grunnen. Norge er et av de landene i verden som har de høyeste radonkonsentrasjonene i inneluften. Dette skyldes i første rekke geologiske forhold med store forekomster av radonholdige bergarter.
Utdrag fra Byggteknisk Forskrift;
- 1. Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m³
- 2. Følgende skal minst være oppfylt:
a) Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen
b) Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m
- 3. Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd
For mer informasjon og leggeanvisning, se vår hjemmeside www.wuerth.no
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.