Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Radon sperrelist, DAFA

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Radon sperrelist, DAFA

Forskalingslist for bruk rundt oppstikk i radonsperren, sammen med DAFA Radon tettemasse

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
DAFA fleksibel forskaling er en fleksibel PE skumstrimmel, som kan justeres til alle størrelser av rør og elektriske kabelbuntgjennomføringer.


Strimlene er belagt med akryllim som gjør at montering av forskalingen skjer enkelt og raskt.



  • Fleksibel form som kan formes til mange ulike fasonger.

  • Selvklebende underside for rask og effektiv tetning mot DAFA Radonsperrer

  • Designet for å passe til 300 ml DAFA Radon tettemasse

  • Kan etterlates permanent etter herding av DAFA Radon tettemasse.

  • Mål: 950 mm x 20 mm x 25 mm