Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Bolteløst stativ Basic
Bolteløst stativ Basic - 1
Bolteløst stativ Basic - 2

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Bolteløst stativ Basic

Med 5 stålhyller for middels belastning på lager, verksteder og fabrikker

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
Detaljer av høy kvalitet


  • Sikre og robuste stålhyller med 40 mm rørformet kant

  • Robust og solid på grunn av ramme- og hylleavstiving med dybdestenger og tverrstag samt T-profil som rammestøtte

  • Slitesterk, forsinket overflate

  • Den ferdigmonterte rammen kan settes sammen raskt og enkelt uten verktøy


Praktiske alternativer


  • Kan utvides ved hjelp av tilleggsplasser og tilbehør

  • Fritt justerbar i 25 mm systemstørrelse
Merknad
  • Alle angitte plassbredder er aksiale dimensjoner

  • Eksterne dimensjoner: Bredde på grunnleggende hylle + 56 mm, bredde på tilleggshylle + 0 mm, hylledybde = grunndybde + 26 mm.
Bruksområde

Hvis stativhøyden er mer enn fire ganger stativdybden, må stativet sikres mot tipping.