Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
VMB420 reolmodul
Sammensatt på forhånd og klar til installering
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Egnet for mange ulike kjøretøytyper
Se brukstabellen
Består av:
Hylle til kjølemiddel
For maks. 3 kjøleflasker
2 skuffer med aluminiumspanel og etiketteringsfelt
samt integrert enhåndslåsing i hele skuffebredden
Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatter
Kombinasjon av aluminium og stål med høy styrke med pulverlakk av høy kvalitet
Last for øvre skuff på 40 kg og nedre skuff på 70 kg
Inkluderer sklisikre matter for skuffer og toppramme
Inkluderer monteringssett og skilleplater
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.