Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
VMB416 reolmodul
Sammensatt på forhånd og klar til installering
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Egnet for mange ulike kjøretøytyper
Se brukstabellen
Består av:
Montasjegruppe med aluminiumsklaff
Med en høyde på 180 mm for enkel fjerning av tunge deler
Klaring for montasjegruppen: 420 mm
2 skuffer med aluminiumspanel og etiketteringsfelt
samt integrert enhåndslåsing i hele skuffebredden
Oppbevaringsreol laget av aluminium
For velorganisert oppbevaring av verktøy og små deler
Topphylle, aluminium med skilleplater og gummimatter
Kombinasjon av aluminium og stål med høy styrke med pulverlakk av høy kvalitet
40 kg last per skuff
Inkluderer sklisikre matter til skuffer, reolhylle og topphylle
Inkluderer monteringssett og skilleplater
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.