Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Roterende laser RL5-14
Spesielt utformet for innendørs og utendørs bruk. Vertikal og horisontal justering for alle nivåjusteringsoppgaver. Kompositthuset forsterket med glassfiber gjør RL5-14 at passer perfekt for bruk på anleggsområder.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Svært høy nøyaktighet, selv i dårlige værforhold
I henhold til ISO 17123-6
Sparer mye tid
Automatisk nivåregulering på få sekunder
Fjernkontroll for styring av laserlinjene
Nivåjusteringsfeil unngås
Automatisk nivåovervåking forhindrer nivåjusteringsfeil som skyldes vind, myke overflater og støt mot stativet.
Fullstendig beskyttelse mot smuss og vann
Beskyttelsesgrad IP67
Li-ionbatteri følger med
Ladekontakt for lading på enheten.
- Overføringsnivåer
- Horisontal og vertikal justering
- Overfør riktige vinkler
- Overfør kryssingspunkt fra bakken
- Overvåk utgravingen av fundamentgroper
- Nivårammebrett
- Juster formarbeid
- Senk tak
- Plasser skillevegger
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.