Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Rørklemme TIPP® robust
Skrutvinge med to skruer for høyere belastningbehov til konstruksjon av varmesystemer, rørleggerinstallasjoner, konstruksjon av kraftverk, maskinbygging og konstruksjon av rørledninger
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter



Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
To låseskruer
Bedre tilpasning til toleransene til rørdimensjonene
Låseskrue med selvlåsende bolt
Skru sikret mot å falle ut
Beskåret låsetapp (opp til spenningsområde på 196–203 mm)
Større åpningsvinkel for enklere innsetting av rør
Gummiinnsats
- For DIN 4109
- Ozonbestandig i henhold til DIN 53509-1 eller ISO 1431/1
- Aldringsbestandig i henhold til DIN 53508
- Ikke motstandsdyktig mot oljer, fett og drivstoff
Cradle to Cradle®-sertifisert
- Oppgradere bygningen ved hjelp av ikke-farlige materialer
- Et bredere spekter av bruksområder for GreenBuilding- og bygningssertifisering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB
Mål for minste mulige rørdiameter for hver enkelt størrelse
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.