Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Stativ for arbeidslamper
Stativ for arbeidslamper - 1
Stativ for arbeidslamper - 2
Stativ for arbeidslamper - 3
Stativ for arbeidslamper - 4
Stativ for arbeidslamper - 5
Stativ for arbeidslamper - 6
Stativ for arbeidslamper - 7
Stativ for arbeidslamper - 8
Stativ for arbeidslamper - 9
Stativ for arbeidslamper - 10
Stativ for arbeidslamper - 11

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Stativ for arbeidslamper

Med toveis, trinnløs høydejustering

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Ultrakompakt (når den er brettet)

  • Vekt ca. 6 kg

  • Sammenleggbare holdeklemmer for ekstra fotstabilitet

  • Feste for kabellopprulling

  • Kabelklemmer for å feste lampekabelen til føttene

  • Maksimal belastning: 10 kg

  • Pulverlakkert stål
Merknad

For NOVA 4K C+R, MULTIMATCH 3 og 8 arbeidslamper

Bruksområde