Lengdeberegning for spiker som brukes til innfesting i betong:
Inntrengningsdybde (min. 25 mm / maks. 40 mm) + tykkelse på komponenten som skal festes = spiker- eller stammelengde
Lengdeberegning for spiker som brukes til innfesting i stål (min. 5¬mm tykk):
Inntrengningsdybde (min. 8 mm / maks. 12 mm) + tykkelsen på komponenten som skal festes = spiker- eller stammelengde
Alle spikerne er egnet til sekundære fester (uten teknisk godkjenning). Den maksimale strekkfastheten til individuelle fester er etter brukerens vurdering, og må bestemmes med uttrekkstester og strammetester.
Universalspiker for stål- og betongunderlag (standardbetong ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) i henhold til DIN EN 206
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.