Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Selvklebende, smeltbart belegg Til reparasjonsarbeid, lydisolering og lyddemping på bilpaneler
Til reparasjonsarbeid, lydisolering og lyddemping på bilpaneler
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Beskytter kupeen mot vibrasjonsstøy og luftbåren støy
- Svært god formbarhet ved oppvarming
- Brukes på svært deformerte paneler, overflater med preging eller lister
- 1 pakkeenhet til 4 paneler
- Oppbevaringstemperatur: 15–25°C
- Tillatt oppbevaringsperiode: 12 måneder
- Frostutsatt, skjør
Den selvklebende isolasjonsplaten brukes til lyddemping og til demping av konstruksjonsstøy når det påføres tynne paneler som i konstruksjon, f.eks. på fasadeplater, vinduskarmer i aluminium, ventilasjonskanaler, i maskinteknikk, kjøretøy- og anleggskonstruksjon. Ikke eksponer produktet direkte for elementene.
- Plasser selvklebende smeltbart belegg på understell og varm opp med varmluftspistol
- Ta av folien gradvis
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.