Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Servicemaskin for klimaanlegg, kjøretøy COOLIUS® A50
Kraftig og robust servicemaskin for klimaanlegg. Helautomatisk service av klimaanlegg med kuldemedium R134a
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Intelligent Low Emission-konsept
Innovativ prosess for tømming sikrer minimalt tap av kuldemedium
Profesjonell dokumentasjon
Les ut og eksporter data via USB-grensesnitt
Automatisk rengjøring av kretsen i servicemaskinen
Enkelt vedlikehold
Bruk av høykvalitets komponenter
Ingen uønsket tilgang
Egendefinert tilgangskode til enheten kan konfigureres
Ekstra manometer for visning av det interne flasketrykket
Leveringsomfang
- 2 x 3 m serviceslanger med hurtigkoblinger
- Database for kjøretøyfyllmengde
- Klistremerker for ulike oljer og UV-tilsetninger
- Servicehefte
- Kort brukerinstruks (med lenke til nettsted for flerspråklige bruksanvisninger)
- Bruksanvisning
Service av klimaanlegg i biler, varebiler, lastebiler, brukskjøretøy, anleggskjøretøy og landbrukskjøretøy.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.