Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Servicemaskin for klimaanlegg i kjøretøy COOLIUS® C20
Helautomatisk og kompakt serviceenhet for vedlikehold av klimaanlegg på kjøretøy og lavvolums termiske styringssystemer med CO₂-kjølemiddel.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Funksjoner
- Helautomatisk
- Robust og lettvektig (vekt 37 kg)
- Veldig enkel å betjene
- 7 tommers berøringsskjerm
- 2 oljeflasker og 1 UV-flaske
- Automatisk oljehåndtering for fersk og brukt olje (manuell tilsetting av UV)
- Oppgradering til lufttette oljebeholdere mulig (anbefales)
- Integrert termisk skriver
- Referansedatabase for fyllmengder i lastebiler og biler
- Flerspråklig menyveiledning
Fordeler
- Kompakt design
- For hybride og elektriske kjøretøy
- CO₂ som et naturlig, miljøvennlig kuldemedium
- Lave vedlikeholdskostnader
- Fremtidsrettet
Leveringsomfang:
- COOLIUS C20 servicemaskin for klimaanlegg
- Serviceslanger med standard hurtigkobling (lengde 3 m)
- Sett med to adaptere for lufttette oljebeholdere
- Kort brukerinstruks (med lenke til nettsted for flerspråklige bruksanvisning)
- Database for kjøretøyfyllmengder
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.