Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Servicemaskin for klimaanlegg i kjøretøy COOLIUS® C20
Servicemaskin for klimaanlegg i kjøretøy COOLIUS<SUP>® </SUP>C20 - 1
Servicemaskin for klimaanlegg i kjøretøy COOLIUS<SUP>® </SUP>C20 - 2
Servicemaskin for klimaanlegg i kjøretøy COOLIUS<SUP>® </SUP>C20 - 3
Servicemaskin for klimaanlegg i kjøretøy COOLIUS<SUP>® </SUP>C20 - 4

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Servicemaskin for klimaanlegg i kjøretøy COOLIUS® C20

Helautomatisk og kompakt serviceenhet for vedlikehold av klimaanlegg på kjøretøy og lavvolums termiske styringssystemer med CO₂-kjølemiddel.
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
Funksjoner


  • Helautomatisk

  • Robust og lettvektig (vekt 37 kg)

  • Veldig enkel å betjene

  • 7 tommers berøringsskjerm

  • 2 oljeflasker og 1 UV-flaske

  • Automatisk oljehåndtering for fersk og brukt olje (manuell tilsetting av UV)

  • Oppgradering til lufttette oljebeholdere mulig (anbefales)

  • Integrert termisk skriver

  • Referansedatabase for fyllmengder i lastebiler og biler

  • Flerspråklig menyveiledning


Fordeler


  • Kompakt design

  • For hybride og elektriske kjøretøy

  • CO₂ som et naturlig, miljøvennlig kuldemedium

  • Lave vedlikeholdskostnader

  • Fremtidsrettet


Leveringsomfang:


  • COOLIUS C20 servicemaskin for klimaanlegg

  • Serviceslanger med standard hurtigkobling (lengde 3 m)

  • Sett med to adaptere for lufttette oljebeholdere

  • Kort brukerinstruks (med lenke til nettsted for flerspråklige bruksanvisning)

  • Database for kjøretøyfyllmengder