Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
COOLIUS ® Y10-servicemaskin for klimaanlegg i kjøretøy
Helautomatisk serviceenhet for klimaanlegg på R1234yf-systemer
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Funksjoner
- LED-statusvisning av programprosesser
- Enkel å bruke, data legges inn med CooliusSelect (navigasjonshjul)
- Helautomatisk programsekvens
- Bærbar (kan drives med spenningsomformer)
- Innebygd skriver
- USB-port (eksportere data, analysere totalt kjølemiddelforbruk)
- Passordbeskyttelse er mulig
- Egnet for hybrid- og el-kjøretøyer
- Nesten 100 % av det fylte kjølemiddelet gjenvinnes
Leveringsomfang
- COOLIUS® Y10 Rev. 01 serviceenhet for klimaanlegg
- Serviceslanger med standard hurtigkoblinger, lengde 3,0 m
- Database for kjøretøyfyllenivå
- Klistremerker for ulike oljer og UV-tilsetninger
- servicehefte
- Hurtigstartveiledning (med lenke til nettsted for flerspråklige driftsinstrukser)
- Enhetsinstrukser
Sertifikatmodul A2: IS-I-MI-17-04-102486-1638
2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU
Service av klimaanlegg i biler, varebiler, lastebiler, nyttekjøretøy, anleggskjøretøy og landbrukskjøretøy.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.