Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
RØRKLAMMER KOMPLETT ENKEL

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

RØRKLAMMER KOMPLETT ENKEL

Rørklammer komplett enkel er laget av slitesterk polypropylen, som sikrer pålitelig festing under krevende temperaturforhold. Den oppfyller DIN 3015-2 standarder og har en sveiseplate i stål for ekstra stabilitet.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 12 utgaver
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
Grønne kabelrørklammer (PP) leveres som komplette sett med festeplater, plastdeler, topplater og bolter



  • Typen er dannet fra materialet (PP), sett 1–6 og kabelrørstørrelse 6–60 mm.

  • Rørklemmer i polypropylen:

  • maks. spenning DIN53452 450 kp/cm2

  • maks. overflatetrykk DIN53454 600 kp/cm2

  • termisk ledeevne 0,19 kcal/mh °C