Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Komplette, kraftige rørklemmer

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Komplette, kraftige rørklemmer

Komplette klemmer, leveres som et sett

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 12 utgaver
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
Grønne kabelrørklemmer (PP) leveres som komplette sett med festeplater, plastdeler, topplater og bolter.


  • Typen er dannet fra materialet (PP), sett 1–6 og kabelrørstørrelse 6–60 mm.

  • Rørklemmer i polypropylen:

  • maks. spenning DIN53452 450 kp/cm2

  • maks. overflatetrykk DIN53454 600 kp/cm2

  • termisk ledeevne 0,19 kcal/mh °C
MerknadNår du fester klemmene, må du huske på plassen iht. DIN-standard mellom plastdelene. Når du strammer klemmene, må plastdelene ha plass mellom dem – de må ikke berøre hverandre.