Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Elektrisk sikkerhetskabeltrommel EKA-S
Elektrisk sikkerhetskabeltrommel EKA-S - 1
Elektrisk sikkerhetskabeltrommel EKA-S - 2
Elektrisk sikkerhetskabeltrommel EKA-S - 3
Elektrisk sikkerhetskabeltrommel EKA-S - 4
Elektrisk sikkerhetskabeltrommel EKA-S - 5

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Elektrisk sikkerhetskabeltrommel EKA-S

Praktisk elektrisk sikkerhetskabeltrommel med høykvalitets H07RN-F gummikabel for å sikre orden og sikkerhet på arbeidsplassen
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
Trygt og komfortabelt arbeid


Kabelen styres fra venstre til høyre mens den rulles inn, slik at man unngår knuter. Bremsefunksjonen minimerer risikoen for at kabelen kastes rundt på en ukontrollert måte hvis den slippes utilsiktet.



Beskyttelse mot forurensning


Det robuste, innkapslede plasthuset beskytter kabelen og rullemekanismen mot støv og annen forurensning.



Termisk utløser forhindrer overbelastning


Mekanismen for overopphetingsbeskyttelse utløses hvis kabelen ikke tilstrekkelig rulles opp og det genereres varme når stor strøm passerer gjennom.



Kan monteres på veggen eller i taket


Braketten sørger for godt feste på rette overflater.



Beskyttet mot faste fremmedlegemer på over 1 mm og vannsprut


Vann som spruter på huset forårsaker ikke skader fra noen vinkel.



Inkludert i leveransen


  • Monteringsbrakett komplett

  • Med 1,25 m tilkoblingskabel, uten plugg

  • DEMKO-plugg (bare art. 07740176)
Merknad

IP44-beskyttelsen kan ikke lenger garanteres hvis pluggen skiftes.