Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Elektrisk sikkerhetskabeltrommel EKA 17-S 3500 W
Elektrisk sikkerhetskabeltrommel EKA 17-S 3500 W - 1
Elektrisk sikkerhetskabeltrommel EKA 17-S 3500 W - 2
Elektrisk sikkerhetskabeltrommel EKA 17-S 3500 W - 3
Elektrisk sikkerhetskabeltrommel EKA 17-S 3500 W - 4
Elektrisk sikkerhetskabeltrommel EKA 17-S 3500 W - 5

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Elektrisk sikkerhetskabeltrommel EKA 17-S 3500 W

Praktisk elektrisk sikkerhetskabeltrommel med høykvalitets H07RN-F gummikabel for å sikre orden og sikkerhet på arbeidsplassen
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
Trygt og komfortabelt arbeid


Slangen styres fra venstre til høyre når den rulles opp, slik at man unngår knuter. Bremsefunksjonen minimerer risikoen for at kabelen kastes rundt på en ukontrollert måte hvis den slippes utilsiktet.



Maksimal effekt på 3500 watt (kabelen utviklet)



Beskyttelse mot smuss


Det robuste, innkapslede plasthuset beskytter kabelen og rullemekanismen mot støv og annen forurensning



Termisk utløser forhindrer overbelastning


Overopphetingsbeskyttelsen utløses hvis kabelen ikke er tilstrekkelig rullet ut og varme genereres av høy strømføring.



Vegg- og takmontering mulig


Braketten sørger for godt feste på rette overflater.



Beskyttet mot faste fremmedlegemer på over 1 mm og vannsprut


Vann som spruter på trommelen forårsaker ikke skader fra noen vinkel.



Leveringsomfang


  • Monteringsbrakett, komplett

  • Med 1,60 m tilkoblingsledning, uten plugg
Merknad

IP44-beskyttelsen kan ikke lenger garanteres hvis pluggen skiftes. Produktet 0774017350 har en Schuko-kobling og produktet 0774017353 har en 3-veis Schuko-kobling.