Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Silikonbeskyttelse
Syntetisk aktiv spray for gummilister i dører og alle plastskinner innvendig i kupeen. Forhindrer uønskede lyder når plast kommer i kontakt med metall og gummi. Vannavvisende beskyttelseslag reduserer slitasje fra friksjon. Motstandsdyktig mot høye og lave temperaturer.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Forhindrer uønskede lyder når plast kommer i kontakt med annen plast eller med metall og gummi
- Fargeløs oljefilm reduserer slitasje fra friksjon
- Temperaturbestandig fra -40 °C til +200°C
- Spesielt god vedheft på plast og gummi
- Svært slitesterkt og vannavvisende beskyttende lag
- Ideell for skyvedører og glidende skinner på tak
- Ved knirkelyder og smøring:
- Plast til gummi
- Plast til metall og keramikk
- Gummi til malte overflater, f.eks. dørtetninger
Se produktinformasjon MP 907 før påføring. Rist godt før bruk. Spray delene som skal behandles.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.