Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Skap med skuffer BASIC 700 B

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Skap med skuffer BASIC 700 B

Robust og romslig skap med skuffer for oppbevaring av materialer.
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
  • Robust stålkonstruksjon, sveiset med flere kanter

  • Toppen og bunnen av huset er lukket

  • Overflaten beskyttes av et 8 mm dekselpanel med plastbelegg

  • Sentrallåssystem sikrer innholdet mot tyveri

  • Aluminiumshåndtaksbånd med merkebånd og gjennomsiktig deksel

  • Skuffer med over 80 % delvis forlengelse, montert på rullelagre

  • Innebygd sikkerhetslås for skuffen forhindrer at skuffen tipper

  • Skuffekapasitet: 100 kg med jevnt fordelt last

  • Rader med spor for å sette inn skilleplate/skillevegger