Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Skjæreskive for rustfritt stål Basic
Høytytende standardskiver med gode ytelsesverdier
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Standard kutteskive bundet med syntetisk harpiks, forsterket med fiber
- Høy motstandsdyktighet mot brudd
- Uten jern, klor og svovel (≤ 0,1 %)
Lagring: Tørr, ved 20 °C romtemperatur. Ha alltid på passende verneklær ved bruk. Bruk alltid egnet beskyttelsesdeksel ved kutting. Bruk bare skiver som ikke er skadet. Ikke lås/vri skivene under kutting – økt risiko for brudd. Klem alltid fast kutteskiven (rett design) med metallringen vendt mot maskinen.
Oppfyller de strengeste sikkerhetsstandardene i europeisk standard EN 12413.
Skjæring av karosseriplater, rør, profiler, armeringsjern osv.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.