Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Speed kutteskiver For aluminium
God skjæreytelse med lang levetid
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Raske skjæretider
- Ekstremt tynn for presis og nesten grad- og vibrasjonsfrie snitt (veldig rene og kjølige skjæreoverflater)
- Veldig enkel å bruke og sikrer brukervennlig og maskinvennlig arbeid
- Svært god motstand mot brudd
- Oppbevaring: Tørt og i 20 °C omgivelsestemperatur
- Bruk nødvendig vernetøy under arbeid
- Bruk alltid dekselet under skjæring
- Bruk bare skiver uten skader
- Ikke lås/vri skivene under skjæring – økt risiko for brudd!
- Sørg for riktig kontakttrykk
- Fest alltid fast kutteskivene (rett design) med metallringen mot elverktøyet
- Se de pakningsvedlegget for mer informasjon
Oppfyller de strengeste sikkerhetskravene i den europeiske standarden EN 12413 og OSA (Organization for the Safety of Abrasives)
- Spesielt egnet for aluminium, aluminiumslegeringer og andre ikke-jernholdige metaller som kobber, messing, bronse etc.
- Spesielt effektiv til kutting av rør og profiler med tynne vegger (f.eks. vindusprofiler), tynne metallplater, taktekkingsmaterialer, takrenner etc.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.