Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Sklisikker matte

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Sklisikker matte

Sikrer lasten

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 81 utgaver
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
Følger retningslinjene i VDI 2700, side 14



Myk PVC-skumforing



Tykkelse på bare 3,0 mm


Derfor fullstendig fleksibel, lett, plassbesparende og tåler deformering



Kompenserer for mindre ujevnheter i overflaten



Kan brukes på begge sider



Lukket overflate


Ingen oppsamling av væsker og dermed ingen frostdannelse ved bruk i vann



Høy glidefriksjonskoeffisient


På 0,8-1,0 μ



Rivemotstand


  • Lengdeseksjon ≥ 352 N/5 cm

  • Tverrseksjon ≥ 176 N/5 cm


Forlengelse ved rift


  • Lengdeseksjon ≥ 22 %

  • Tverrseksjon ≥ 21 %