Følger retningslinjene i VDI 2700, side 14
Myk PVC-skumforing
Tykkelse på bare 3,0 mm
Derfor fullstendig fleksibel, lett, plassbesparende og tåler deformering
Kompenserer for mindre ujevnheter i overflaten
Kan brukes på begge sider
Lukket overflate
Ingen oppsamling av væsker og dermed ingen frostdannelse ved bruk i vann
Høy glidefriksjonskoeffisient
På 0,8-1,0 μ
Rivemotstand
- Lengdeseksjon ≥ 352 N/5 cm
- Tverrseksjon ≥ 176 N/5 cm
Forlengelse ved rift
- Lengdeseksjon ≥ 22 %
- Tverrseksjon ≥ 21 %
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.