Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Skrue til møbelhåndtak helgjenget med panhode og AW-drivspor, ElZn.
For å montere møbelhåndtak med M4-gjenger og AW-drev
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Helgjenget M4
Galvanisert stål, blåkromatert
Ø 9,5 mm stort flatt hode med AW 20-drev
Stor kontaktflate
AW-skrue
- God passform
- Ingen aksial eksentrisitet
- Optimal sentrering
- Høy kraftoverføring
- Lengre levetid for bits
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.