Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Skyvedørsbeslag for tak- og veggmontering for tredører, SCHIMOS 40-H
Skyvedørsbeslag for tak- og veggmontering for tredører, SCHIMOS 40-H - 1
Skyvedørsbeslag for tak- og veggmontering for tredører, SCHIMOS 40-H - 2
Skyvedørsbeslag for tak- og veggmontering for tredører, SCHIMOS 40-H - 3
Skyvedørsbeslag for tak- og veggmontering for tredører, SCHIMOS 40-H - 4

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Skyvedørsbeslag for tak- og veggmontering for tredører, SCHIMOS 40-H

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Lastekapasitet: 40 kg

  • Dørtykkelse: 26–40 mm

  • Dørbredde: min. 450 mm

  • Dørhøyde: maks. 3000 mm

  • ±5 mm høydejustering på vognen

  • Tilgjengelig med dempefunksjon på en eller begge sider

Spesifiserte mål er ikke bindende. Gjenstand for tekniske endringer.