Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spikeranker W-NA-K med spikerhode
Ekstremt enkel å installere: Posisjoner, slå med hammeren, ferdig! For betong, elektrolytisk forsinket stål
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Rask og enkel å montere
- Krever mindre boring takket være mindre forankringsdybde på 25 mm
- Enkel innsetting: Bare bank inn — krever ikke dreiemoment
- Krever ingen spesielle bor eller innstillingsverktøy
Installeres ved å trykkes på plass
Svært korte kant- og senteravstander
Elegant, attraktiv design
Momentkontrollert ekspanderende anker – ekspanderer ved belastning
- Flere fester på ikke-lastbærende systemer i betong: Europeisk teknisk godkjenning ETA-11/0339
- Brannmotstand: R30, R60, R90, R120 (forankringsmateriale: betong C20/25 til C50/60): Teknisk rapport TR 020 «Evaluering av ankere i betong for brannmotstand» (inkludert i ETA-11/0339)
Slagankeret har fordelene til et ekspansjonsanker, samtidig som det er enkelt å installere; slagankeret bankes bare inn i borehullet
- Flere fester på ikke-lastbærende systemer i betong: Europeisk teknisk godkjenning ETA-11/0339
- Brannmotstand: R30, R60, R90, R120 (forankringsmateriale: betong C20/25 til C50/60): Teknisk rapport TR 020 «Evaluering av ankere i betong for brannmotstand» (inkludert i ETA-11/0339)
For lette installasjoner. F.eks. systemhimlinger, profiler, beslag, lekter etc.
For bruk i armert og uarmert betong med fasthetsklasse B12/15 til B50/60 ihht. EN 206-1:2000-12.
Kan bare brukes i tørre rom innendørs
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.