Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Vann/trykkluftslange MONTREAL 20

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Vann/trykkluftslange MONTREAL 20

En svært slitesterk, trykkslange av høy klasse for vann og luft: vasking av gater, bryting/spraying ved gruver, byggeplasser osv.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 6 utgaver
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
Innvendig: Svart, glatt SBR


Forsterkning: Slitesterk, syntetisk tekstilvevning


Utvendig: Svart, innpakket, syntetisk, vær- og slitebestandig EPDM.


Driftstemperatur: -35-+70 °C


Merking: Grønn stripe, VANN LUFT 20 BAR 300 PSI — Produsert i Italia — (S.F.3:1) IVG 2000


Merk: Slangen er i samsvar med ISO 1403:86, Type 2.

MerknadSlangen er i samsvar med ISO 1403:86, Type 2.