Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Vann/trykkluftslange GUL GRUBE
En trykkslange for luft, kaldt vann, varmt vann og milde kjemikalier.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Den gule overflaten på slangen flekker ikke.
Innside: svart, jevn og antistatisk EPDM
Utside: gul, værbestandig, EPDM, jevn (10-25 mm), innpakket (32-65 mm)
Driftstemperatur: -40 til +120 ºC
Merking: "IVG RUBBER HOSE MULTIFORM 20 WP -yellow-size-MADE IN ITALY-manufacturing number" (størrelse på 10-25 mm)
Grønn stripe, "WATER – LOGO – 20 BAR 300 PSI Made in Italy (S.F.3:1) IVG 2000" (størrelse på 32-65 mm)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.