Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Slangetrommel

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Slangetrommel

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 3 utgaver
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
5971 352 103


  • Fjærreturspole med høykvalitets, fleksibel og antistatisk EPDM-trykkslange.

  • Egnet til f.eks. trykkluft, -vann, vaskemidler, kjølevæsker, vindusspylervæsker.

  • Arbeidstrykk 15 bar


5971 352 104


  • Bunt med stålarmert slange for oljer, trykkluft og -vann.

  • Slangens sterke struktur er svært motstandsdyktig mot ytre slitasje og f.eks. overløp.

  • Arbeidstrykk 150 bar


5971 352 110 – 5971 352 111


  • Spole med oksygen- / acetylenslange.

  • Dobbel sveiseslange EN3821-godkjent

  • Arbeidstrykk 20 bar



5971 352 112 – 5971 352 114


  • Slangetrommel for fett, oljer og smøremidler.

  • Arbeidstrykk 400 bar


5971 352 115 – 5971 352 116


  • Slangetrommel for høytrykksspyler for kaldt eller varmt vann.

  • Arbeidstrykk 200 bar