Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
ICE slipepapir ark
Brukes til sandfyllere, gammel maling, HS-toppmaling, vannbasert maling, fabrikkprimere på nye deler, plastdeler og komposittfibermaterialer (f.eks. GFRP)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Ingen avrivning eller oppflising av skiven ved kantene eller støvuttrekksåpningene
Takket være den svært rivebestandige plastfilmen
Kort slipetid og effektivt arbeid med gode resultater
- Passer til alle kommersielt tilgjengelige selvklebende plater
Ekstremt høy materialfjerning og lang levetid
Takket være ekstremt bred spredning i forbindelse med stearatbelegg
3-i-1
- Ark 0574 167 xxx er perforert og kan deles i ønsket størrelse for forskjellige håndslipeklosser.
- 70 x 420 mm standardstørrelse
- 70 x 198 mm (produserer 2 strimler)
- 70 x 125 mm (produserer 3 strimler)
Korning P80–P120
Første sliping av fabrikkprimere på nye deler (kataforetisk maling), sliping av gammel maling, sliper ut steinsprutskader og rustne områder, sliper bulkete områder ned til bart metall, forsliping av polyester og fint fyllmateriale, planering av kanter på fyllmaterialet.
Korning P100–P500
Første sliping av gammel maling under overgangen til ny maling, matting av topplag med maling, sliping av vanlig maling, termoplastisk akrylmaling, klarlakk, vannbasert maling, tykkfilm, primer, syntetisk harpiks og nitrofyllere, sprøytefyller, 2-komponent og MS-fyllerprimere, og reaksjonsprimere.
Korning P600–P3000
Fjerning av smuss og skjønnhetsfeil, appelsinskalleffekt, fanget støv og lakk i klarlakk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.