- Sikkerhetsfaktor 4 i alle belastningsretninger
- Kan roteres 360°
- Kan skrus på med en kombinasjonsnøkkel
- Sprekktestet til 100 %
- Kvalitetsklasse QC 10
Slyngesvivelen må alltid være helt skrudd inn i komponenten. Ved aksial spenning tillates et avvik på +/-5° med en reduksjon i bæreevne på 10 %.
- Egnet for sikker løfting av last i samsvar med maskindirektiv 2006/427EG
- Konstruert, testet og sertifisert i henhold til GS-OA 15-04 - EN 1677
- Designet for en belastning på 20 000 lastendringer
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.