Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Slipeskive Fleece
Med hurtigbyttemontering. Kompatibel med 3M Roloc-systemet.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Kornet grovt, middels og fint: Aluminiumoksid
Kornet veldig fint: Silisiumkarbid
Åpen, fleksibel skivestruktur
- Minimal oppvarming (kaldsliping)
- Minimal tilstopping med overflatestøv
- Optimal tilpasning til arbeidsstykket, jevn overflatestruktur
Fri for metaller som utsettes for korrosjon
Ingen tilsmussing av materialflater
Til bruk på trykkluft-stavslipere (vinklet), fleksible skaft
Skiver med diameter på 75 mm kan også brukes på 115 mm trykklufts- eller elektriske vinkelslipere sammen med M14-holder
- For rengjøring av overflater, fjerning av anløpningsfarge, rust, smuss og rustlag, lett avgradingsarbeid, produksjon av dekorative overflater, utjevning av sveisearbeid uten overdreven materialfjerning, fjerning av slipemerker, riper, belegg og gammelt påbørstet belegg.
- Materiale som skal behandles: For universell bruk på praktisk talt alle materialer. Spesielt for rustfritt stål, stål, ikke-jernholdige metaller, tre og plast.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.