- Litiumsåpefett med molybdensulfid (MoS2)
- Danner en solid smørende hinne på glideflater under belastning fra fettet selv
- Forbedrer betydelig innkjøringsbetingelser
- Sikrer ekstra nødsmøring
- Reduserer friksjon og hindrer dermed sterk slitasje
- Forlenger smøreperioden
- Beskytter mot korrosjon
- Vannbestandig
- Varmebestandig –30 °C til 130 °C, i kort tid opptil 150 °C
- Farge: svart
- Konsistens i henhold til NLGI: 2
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Høytytende fett for smøring av alle typer rulle- og glidelagre.
Rengjør og avfett delene som skal smøres. Påfør deretter fettet i ønsket lagtykkelse.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.