Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Spikerplugg Shark Hammer med senkkrage, ElZn.
Spikerplugg Shark Hammer med senkkrage, ElZn.  - 1
Spikerplugg Shark Hammer med senkkrage, ElZn.  - 2
Spikerplugg Shark Hammer med senkkrage, ElZn.  - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Spikerplugg Shark Hammer med senkkrage, ElZn.

Spikerplugger med senkkkrage for lette monteringer i betong, tegl, lettklinker etc. Elektrolytisk forsinket for bruk innendørs tørt og oppvramet.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 9 utgaver
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
  • Rask og effektiv montasje

  • Ferdigmontert plugg og spikerskrue

  • Egenet for gjennomstikksmontasje

  • Demonterbar ved hjelp av skruens drivspor

  • Pluggen har ''innslagssperre'' som forhindrer at ekspansjon ved gjennomstikksmontering

  • UV-bestandig

  • Råte bestandig (pluggen er produsert i høykvalitets polyamid)

  • Temperaturbestandig fra -40°C til +100°C

  • For forsenkede og ikke-forsenkede avslutninger

  • Senkhode for forsenking i trevirke

  • Halogenfri
  • Europeisk Teknisk Godkjenning ETA-19/0182: SHARK® Hammer i diameter 6 og 8 mm for bruk i betong av ikke-bærende bygningsdeler

  • Europeisk teknisk godkjenning ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8mm for for bruk i murverk av ikke-bærende bygningsdeler
Lasttabell
Karakteristiske verdier
Pluggdiameter [mm]68
Tillatt trekklastBetong B25 eller C20/25Fperm [kN]0,20,2
Kalkstein KS 120,12
Hul Kalkstein KSL 120,075
Tiltrekkingsmoment (bare for type GEW)Tinst [Nm]44
Borehullsdybde h1 ≥ [mm]3545
Innstikksdybdehnom ≥ [mm]3040
Gjengediameter (bare for type GEW)dthr [mm]M6M8
Gjengelengde (bare for type GEW)Ithr [mm]69
Nominell bordiameterd0 [mm]68
Hulldiameter i påmonteringsdeldf [mm]6,58,5
Bruksområde
  • Europeisk Teknisk Godkjenning ETA-19/0182: SHARK® Hammer i diameter 6 og 8 mm for bruk i betong av ikke-bærende bygningsdeler

  • Europeisk teknisk godkjenning ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8mm for for bruk i murverk av ikke-bærende bygningsdeler