Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Spikerplugg Shark Hammer med senkkrage, ElZn.
Spikerplugger med senkkkrage for lette monteringer i betong, tegl, lettklinker etc. Elektrolytisk forsinket for bruk innendørs tørt og oppvramet.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Rask og effektiv montasje
- Ferdigmontert plugg og spikerskrue
- Egenet for gjennomstikksmontasje
- Demonterbar ved hjelp av skruens drivspor
- Pluggen har ''innslagssperre'' som forhindrer at ekspansjon ved gjennomstikksmontering
- UV-bestandig
- Råte bestandig (pluggen er produsert i høykvalitets polyamid)
- Temperaturbestandig fra -40°C til +100°C
- For forsenkede og ikke-forsenkede avslutninger
- Senkhode for forsenking i trevirke
- Halogenfri
- Europeisk Teknisk Godkjenning ETA-19/0182: SHARK® Hammer i diameter 6 og 8 mm for bruk i betong av ikke-bærende bygningsdeler
- Europeisk teknisk godkjenning ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8mm for for bruk i murverk av ikke-bærende bygningsdeler
| Lasttabell | ||||
| Karakteristiske verdier | ||||
| Pluggdiameter [mm] | 6 | 8 | ||
| Tillatt trekklast | Betong B25 eller C20/25 | Fperm [kN] | 0,2 | 0,2 |
| Kalkstein KS 12 | – | 0,12 | ||
| Hul Kalkstein KSL 12 | – | 0,075 | ||
| Tiltrekkingsmoment (bare for type GEW) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
| Borehullsdybde | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
| Innstikksdybde | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
| Gjengediameter (bare for type GEW) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
| Gjengelengde (bare for type GEW) | Ithr [mm] | 6 | 9 | |
| Nominell bordiameter | d0 [mm] | 6 | 8 | |
| Hulldiameter i påmonteringsdel | df [mm] | 6,5 | 8,5 | |
- Europeisk Teknisk Godkjenning ETA-19/0182: SHARK® Hammer i diameter 6 og 8 mm for bruk i betong av ikke-bærende bygningsdeler
- Europeisk teknisk godkjenning ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8mm for for bruk i murverk av ikke-bærende bygningsdeler
- Egnet for bruk i betong og ulike typer murverk
- FFor lette monteringer av tre, metall, rør- og elektrikerinstallasjoner etc.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.