Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Nylonplugg med skrue i rustfritt stål
Nylonplugg med skrue i rustfritt stål - 1
Nylonplugg med skrue i rustfritt stål - 2
Nylonplugg med skrue i rustfritt stål - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Nylonplugg med skrue i rustfritt stål

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 8 utgaver
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
Rask og rimelig montering


  • Forhåndsmontert skrue med PZD2-spor - du slipper å kaste bort tid på å lete etter riktig skrue til ankeret og kan skru ut ved behov

  • Skruelåsesystemet forhindrer at ankeret ekspanderer på forhånd


Polyamidpluggav høy kvalitet, motstandsdyktig mot forringelse



Farge RAL 7040



Varmemotstandsevne: -40°C til +80°C



A2-skrue i rustfritt stål (AISI 304)