Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Selvborende Skrue
Selvb 6kt Skr m/Flens. 6.3X55 Stål Zytec
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Borspiss: #7
Borkapasitet: 6.0 - 22.5 mm (stål 280GD)
Dragbrottgräns for skruen: 9.0 kN
Skjuvbrottgräns for skruen 7.0 kN
Kan brukes i korrosjonsklasse C3 (Se EN ISO 12944-6)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.