Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Skrue med sekskantet hode, riller og flens
Skrue med sekskantet hode, riller og flens - 1
Skrue med sekskantet hode, riller og flens - 2
Skrue med sekskantet hode, riller og flens - 3
Skrue med sekskantet hode, riller og flens - 4

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Skrue med sekskantet hode, riller og flens

Serrated flensbolt, stål, styrkeklasse 100, sinkflakbelegg, sølv (ZFSHL)

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 5 utgaver
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
Standard metriske gjenger



Fasthetsklasse 100 (ca. fasthetsklasse 10,9)



Overflate:


ZFSHL Zinc flake belegg med smøring som endrer friksjonskoeffisienten (friksjonskoeffisient: 0,09–0,14



Uten krom(VI):


Overholder EU-direktivet om kasserte kjøretøy



Korrosjonsmotstand:


M4, M5 ca. 240h/≥ M6 ca. 480h/≥ M10 ca. 720 timer med uedelt korrosjon i henhold til din en ISO 9227-NSS



De spesifiserte korrosjonsmotstandene gjelder for korrosjonstestene i henhold til DIN EN ISO 9227-NSS (salttåketest), tidligst 24 timer etter belegget i «som belagt» tilstand, dvs. før sortering, pakking, transport og/eller montering. Disse verdiene kan reduseres som resultat av uunngåelig håndtering og monteringsprosesser. I de fleste tilfeller er det ikke mulig å overføre korrosjonsbestandighet fra salttåketester til faktiske monterings- og bruksforhold. Ved utforming av en tilkobling er det nødvendig å vurdere både de kombinerte materialene og eventuelle nødvendige belegg samt miljøforhold under bruk ved valg av et egnet belegg for korrosjonsbeskyttelse.



Arbeidsprinsipp for låseriller:


Under stramming rulles motmaterialet i området av boltkontaktflaten av låserillene. Dette fører til en plastisk deformering som herder overflaten. Ingen signifikant anbringing bestemmes på slutten av tiltrekkingen. Låsrillene begrenser mengden anbringing for forbindelsen og reduserer dermed tapet av forspenningskraft.