Nordspiker'n - Varmforsinket C4-klassifisert maskinspiker på trådbundet coil 16°
- Bruksområde: reisverk, umodifisert panel, lekter mm
- Non-corrosive tråd
Fordel:
- Man unngår avrenning fra eventuelle trådrester
- Trådbundet - slipper plastrester under hodet
- Tåler kulde bedre enn plast
- Flere spiker pr lading vs. stavspiker
- Varmforsinket VF C4
- Vinkel: 16°
- Lengder 50 - 90 mm.
- Antall spiker pr rull: 225-275 stk, avhengig av dimensjon.
- Antall spiker pr rull jumbocoil: 800 stk
Ved montering av utvendig modifisert kledning når kledningen ikke blir overmalt innen rimelig tid, om bygget ligger i kystnærestrøk eller skal forbli ubehandlet, må man benytte syrefast spiker. Ref. Byggforsk detaljblad 542.645 Avsnitt 65
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.