Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Skrue med flat borspiss PH-stjerneformet spor
For bruksområder som krever en skrue med ekstra flatt hode
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Ekstra flatt hode, 1,0 mm
- Lavere enn Wronic-skruehodet
- Forhindrer skade på kledning
- For festing av stål
- Standard borspiss
For festing av skillevegger, f.eks. under Gyproc-paneler (bryter ikke panelstrukturen).
Må ikke overstrammes. Leddet mellom hodet og rammen er veldig tynt.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.