Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Würth powerstart 12V 600A Würth powerstart 12V 600A
Würth powerstart 12V 600A
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Elektronikkvern beskytter mot rippel og overlading,slik at elektriske komponenter ikke skades
- Polvendingssikre såfremt kjøretøyet har batteri og dette har spenning på over 3V
- Strømløse klyper når starteren ikke er tilkoblet
- Brukes på personbiler/båter 12V med bensinmotor og batteri opp til 80Ah
- Starter fra 0 Volt hvis batteriet er helt
- NB! Husk å sette starteren til lading etter bruk.Dette for å sikre at batteriene er ladet til neste start og at de vedlikeholdes best mulig.Kan stå på kontinuerlig vedlikeholdslading
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.